Nedtrain Oud
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
Klinken
Klinknagels
50370
50370.100.050
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Koper Cu-DHP 10X50MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Gewicht per stuk (g)
43.44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
50 mm
Merk
Fabory
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Koper
Materiaalsoort Technisch
Cu-DHP
Gewicht per stuk (g)
43.44
Afmetingen
d1
10
d2
16
d3(min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Artikelnummers
Artikelnummer
50370.100.050
EAN
8715492246042
UBB
950368020802
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen