text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 6X30MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 30 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 8.123
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normeringen

NF E25-606
NEN 2251
DIN 96

Artikelnummers

Artikelnummer 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.