text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 5X35MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 35 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
ds 5
k (max.) 3.5
L (mm) 35
n 1.2

Normeringen

NEN 2251
NF E25-606
DIN 96

Artikelnummers

Artikelnummer 49310.050.035
EAN 8715492858153
UBB 950350070203
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.