Houtschroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
49310
49310.045.035
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 4,5X35MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
4.5
dk
9
ds
4.5
k (max.)
3.1
L (mm)
35
n
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-606
DIN
96
NEN
2251
Artikelnummers
Artikelnummer
49310.045.035
EAN
8715492858078
UBB
950350069569
UNSPSC
31161508
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen