text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Messing CU2/CU3 Vernikkeld 2,5X10MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.5 mm
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (max.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Normeringen

NF E25-606
NEN 2251
DIN 96

Artikelnummers

Artikelnummer 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.