Nedtrain Oud
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
Schroeven
Houtschroeven
55866
55866.040.030
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
Bolkop houtschroef met kruisgleuf DIN 7996-Z Roestvaststaal (RVS) A4 4X30MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
30 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2254
NF
E25-603
DIN
7996 Z
Artikelnummers
Artikelnummer
55866.040.030
EAN
8715494272773
UBB
500571878460
UNSPSC
31161508
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen