text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane M3X30

Specifikace

Diameter M3
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.787

Rozměry

d-D M3
Długość gwintu (min.) 25
dk(maks.) 6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
NEN ≈1603
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 48530.030.030
EAN 8715492853196
UBB 950353230390
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.