text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem sześciokarbowym ISO 14583 Stal Ocynkowane 8.8 M5X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.6
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Kod towaru 7318159589

Wymiary

d-D M5
Długość gwintu (min.) 38
dk(maks.) 9.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.7
L (mm) 16
P 0.8
Nasadka 25

Normy

ISO 14583

Numery artykułów

Numer artykułu 24422.050.016
EAN 8715492627964
UBB 950353882976
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.