Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24422
24422.040.020
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
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X20
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
20 mm
Merk
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.56
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Goederencode
7318159589
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
8
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14583
Artikelnummers
Artikelnummer
24422.040.020
EAN
8715492627926
UBB
950353882554
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen