Wielen en rollen
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
Merken
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
5L969591
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
Bokwiel wiel d. 200 mm draagvermogen 205 kg massief rubber plaat L135xB110 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L969591
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
205
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
135
Lager
Naaldlager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
205
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
135
Lager
Naaldlager
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L969591
EAN
4260654033137
UBB
500582469143
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
3000276009