Freesgereedschappen
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
5A502337
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
Blikborenset 3-14 / 4-20 / 16-30,5 mm HSS-TiN 3 delig kunststof cassette PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5A502337
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
14
Hardmetalen uitvoering
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
14
Hardmetalen uitvoering
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A502337
EAN
4015448538554
UBB
500582346473
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000862055