text.skipToContent text.skipToNavigation

Blikborenset 3-14 / 4-20 / 16-30,5 mm HSS 3 delig kunststof cassette PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken

Artikelnummer 6Y592112
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 14
Hardmetalen uitvoering Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 14
Hardmetalen uitvoering Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y592112
EAN 4015448416258
UBB 500583002810
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.