text.skipToContent text.skipToNavigation

Blikborenset 3-14 / 4-20 / 16-30,5 mm HSS-Co 3 delig kunststof cassette PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken

Artikelnummer 7O531991
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 14
Hardmetalen uitvoering Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 14
Hardmetalen uitvoering Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7O531991
EAN 4015448534396
UBB 500583216675
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.