AFNAMELIJST
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
W3403.010.100
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
BLIC ZWENKW LE-PO 100K
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
● Wiel-Ø: 100 mm ● Wielbreedte: 37 mm ● Bouwhoogte: 125 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
W3403.010.100
Breedte
37
Diameter
100
Draaglast
150
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
37
Diameter
100
Draaglast
150
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Kunststof
Lager
Kogellager
Merk
Blickle
Gewicht per stuk (g)
650
Model
LE-PO 100K
Type
Swivel Castor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
W3403.010.100
EAN
4047526585440
UBB
500504113910
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
585448