wielen
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
Wielen
Bokwielen
W3252.010.100
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
BLIC BOKW B-ALST 100K
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
● Wiel-Ø: 100 mm ● Wielbreedte: 40 mm ● Bouwhoogte: 125 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
W3252.010.100
Montagewijze
Plaat
Breedte
40
Hoogte
125
Diameter
100
Draaglast
250
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Montagewijze
Plaat
Breedte
40
Hoogte
125
Diameter
100
Draaglast
250
Uitvoering wiel
Spoorkranswiel
Materiaal loopvlak
Kunststof
Lager
Kogellager
Uitvoering vork
Bokwiel
Materiaal vork
Staal
Geveerd
Nee
Oppervlaktebescherming vork
Elektrolytisch verzinkt
Merk
Blickle
Model
B-ALST
Type
B-ALST 100K
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
W3252.010.100
EAN
4047526579265
UBB
500511059197
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
579268