16-03
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Pennen, spieën & bussen
Spieënstaal 1 meter
39270
39270.087.001
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
Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN 6880 Staal C45+C Blank 8X7MM
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
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
425
Info
Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
1000 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
425
Info
Blank spieënstaal is koudgetrokken met een betrekkelijk glad en blank oppervlak en een dienovereenkomstig hoge maatnauwkeurigheid, het wordt onder meer gebruikt voor de vervaardiging van vlakke inlegspieën en kopspieën.
Voor b geldt tolerantie h9 en voor h geldt tolerantie h11 (m.u.v. de afmeting 10X8, 12X8 en 12X10 en vierkant spieënstaal, dan geldt zowel voor b als h de tolerantie h9).
HS- en goederencode
7215501100
Afmetingen
b
8
L (mm)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6880
Artikelnummers
Artikelnummer
39270.087.001
EAN
8715492816610
UBB
950359091002
UNSPSC
31163207
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen