Test catalogus aantal
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
2T916332
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
Bosch Plat/Hexagon/Groef/Pijl/Pijl/Pozidriv/Torx bitset in koffer 43-delig
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Box met eurostansing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2T916332
Verpakking
Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop)
4
Aantal bits PZ (kruiskop)
4
Aantal bits Torx
8
Aantal bits sleuf
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop)
4
Aantal bits PZ (kruiskop)
4
Aantal bits Torx
8
Aantal bits sleuf
4
Aantal bits totaal
43
Met magneethouder
Ja
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits tweegats
0
Met bitratel
Nee
Aantal bits binnenvierkant
0
Met handgreep
Nee
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De Extra Harde Schroevendraaierbitset, 43-delig is een goede keuze voor universeel gebruik. S2 gemodificeerd staal en een geoptimaliseerd warmtebehandelingsproces geven de bits een extra harde kwaliteit en leveren sterke prestaties bij alle werkzaamheden. De bits hebben een taps toelopende torsiezone die gemakkelijk draaimomentpieken opvangt door de kracht en trillingen bij het schroeven in alle materialen te absorberen. Bovendien zijn de bits voorzien van een kleurcode voor snel overzicht en herkenning van het juiste bittype. De Extra Harde Schroevendraaierbit- en moerbitset, 43-delig wordt geleverd in een praktische en robuuste opbergdoos voor goed zicht op de inhoud en veilig opbergen en vervoeren. Deze set bevat: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Moeraanzetter met permanente magneet voor zeskantschroeven (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetische universele houder Universele houder met snelwisselsysteem
Artikelnummers
Artikelnummer
2T916332
EAN
3165140669702
UBB
500629203711
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2607017164