Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
5V691440
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
Bitset Facom 30
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5V691440
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
37
Diameter
11.3
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
15
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
37
Diameter
11.3
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
15
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V691440
EAN
3148515144608
UBB
500637965319
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RX.30