text.skipToContent text.skipToNavigation

Bithouder SoftFinish Electric SlimVario VDE totale lengte 160 mm voor 6 mm slimB WIHA


VDE geïsoleerd. Met SoftFinish® meercomponentengreep en geïsoleerde bithouder. Getest volgens IEC 60900 Voor gebruik met 6 mm slimBits (niet inbegrepen in leveringsomvang - apart te bestellen)

Artikelnummer 0J025175
Flexibel Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Merk Wiha
Model 2831

Artikelnummers

Artikelnummer 0J025175
EAN 4010995345778
UBB 500573716486
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 34577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.