text.skipToContent text.skipToNavigation

Bithouder 1/4 inch F 6,3 1/4 inch C 6,3 snelwisselkop lengte 60 mm PROMAT


Met sterke permanente magneet en snelwisselkop Aandrijving: 6,3 mm (1/4″)-zeskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3 Aandrijving: 6,3 mm (1/4″)-buitenzeskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Artikelnummer 1G997858
Lengte 60
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 60
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3

Artikelnummers

Artikelnummer 1G997858
EAN 4015448504252
UBB 500581076600
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4000829603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.