text.skipToContent text.skipToNavigation

Bithouder 1/4 inch F 6,3 1/4 inch C 6,3 magneet lengte 150 mm PROMAT


Met rvs-huls, snelwisselkop en magneet Aandrijving: Voor bits met 6,3 mm (1/4")-buitenzeskantaandrijving. DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) Aandrijving: 6,3 mm (1/4")-buitenzeskant, DIN 3126: ISO 1173, vorm E6,3 Bijzondere productvoordelen: Extra slank (slechts ca. 11,5 mm). Éénhandsbediening

Artikelnummer 1W671014
Lengte 150
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 150
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1W671014
EAN 4015448671411
UBB 500581251344
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4000829581
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.