text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitassortiment 62-delig sleuf/PH/PZD/TX/6kt. PROMAT


Uitgerust met taaiharde bits met kleurensysteem en twee bithouders. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Inhoud: 1 bithouder met magneet (60 mm) 1 bithouder met snelwisselkop (65 mm) Elk 3 bits voor sleufschroeven (donker oranje) mt. 4 / 6 mm Elk 3 bits voor schroeven met kruiskop (PH) (rood) mt. 1 / 3 6 bits voor schroeven met kruiskop (PH) (rood) mt. 2 Elk 3 bits voor schroeven met kruiskop (PZD) (blauw) mt. 1 / 3 6 bits voor schroeven met kruiskop (PZD) (blauw) mt. 2 Elk 3 bits voor schroeven met binnenzeskantprofiel (licht oranje) mt. 4 / 5 / 6 mm Elk 3 bits voor schroeven met binnen-TORX®-profiel (geel) mt. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

Artikelnummer 1Q038206
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 12
Aantal bits PZ (kruiskop) 12
Aantal bits Torx 21
Aantal bits sleuf 6
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 12
Aantal bits PZ (kruiskop) 12
Aantal bits Torx 21
Aantal bits sleuf 6
Aantal bits totaal 60
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 9
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q038206
EAN 4015448538288
UBB 500581149712
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000829645
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.