text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitassortiment 31-delig sleuf/PH/PZD/TX met magneet en borgring PROMAT


Uitgerust met taaiharde bits , en bithouder. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Inhoud: 1 bithouder (uitvoering zie tabel) Elk 1 bit voor sleufschroeven mt. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm Elk 3 bits voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 / 2 / 3 Elk 3 bits voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1 / 2 / 3 Elk 1 bit voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 4 / 5 / 6

Artikelnummer 5X172354
Verpakking Koffer
Aantal bits PH (kruiskop) 9
Aantal bits PZ (kruiskop) 9
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aantal bits PH (kruiskop) 9
Aantal bits PZ (kruiskop) 9
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 30
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 3
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5X172354
EAN 4015448422099
UBB 500582626304
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000829653
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.