text.skipToContent text.skipToNavigation

Bitassortiment 30-delig sleuf /PH/PZD/TX-BO/6Kt. PROMAT


Uitgerust met 89 mm langen bits , bithouder met snelwisselkop en draaibare geleidehuls en bit-handhouder. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Inhoud: 1 bithouder (65 mm) 1 meercomponentenhandgreep Elk 1 bit voor sleufschroeven mt. 4 / 5 / 5,5 / 6,5 mm Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 1 / 2 / 3 Elk 1 bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 1 / 2 / 3 Elk 1 bit met gat voor schroeven met binnen-TORX®-profiel (ook met borgpin) mt. T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 Elk 1 bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Artikelnummer 9K423196
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 12
Aantal bits sleuf 4
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 12
Aantal bits sleuf 4
Aantal bits totaal 28
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 6
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9K423196
EAN 4015448767398
UBB 500583823702
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000829810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.