text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit voor sleufschroeven 6,5 mm lengte 50 mm 1/4 inch E6,3 snedesterkte 1,2 mm PROMAT


Artikelnummer 5W273969
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat
Goederencode 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 5W273969
EAN 4015448736745
UBB 500582621271
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.