Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
4F461070
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
Bit voor sleufschroeven 5,5 mm lengte 50 mm 1/4 inch E6,3 snedesterkte 1 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F461070
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F461070
EAN
4015448736738
UBB
500582045588
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829197