text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit voor sleufschroeven 4,5 mm lengte 25 mm 1/4 inch C6,3 snedesterkte 0,6 mm PROMAT


Article number 1T449917
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat
Goederencode 82079030

Article numbers

Article number 1T449917
EAN 4015448421702
UBB 500581204327
UNSPSC 27112814
Manufacturer article nr  4000829105
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.