Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
8H637934
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
Bit P829195 1/4 inch T 30 lengte 25 mm met gat PROMAT
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
8H637934
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Goederencode
82079030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H637934
EAN
4015448525455
UBB
500583465082
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829195