text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829186 1/4 inch T 7 lengte 25 mm met gat PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Met gat. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuboor) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 5Z819917
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z819917
EAN 4015448525363
UBB 500582678115
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829186
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.