text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829184 1/4 inch 10 mm lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 7M671197
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7M671197
EAN 4015448422044
UBB 500583173272
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.