text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829183 1/4 inch T 40 lengte 25 mm torsiezone PROMAT


Met torsiezone. Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 2N190923
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2N190923
EAN 4015448570585
UBB 500581457107
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829183
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.