Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
2D918397
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
Bit P829175 1/4 inch 2,5 mm lengte 25 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2D918397
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
2.5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D918397
EAN
4015448421986
UBB
500581358776
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829175