text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829174 1/4 inch 2 mm lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 2R790839
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2R790839
EAN 4015448421979
UBB 500581518171
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829174
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.