Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
8K695337
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
Bit P829170 1/4 inch T 10 lengte 25 mm torsiezone PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K695337
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Goederencode
82079030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K695337
EAN
4015448570523
UBB
500583511513
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829170