text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829169 1/4 inch T 40 lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 7M018770
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen

Artikelnummers

Artikelnummer 7M018770
EAN 4015448421962
UBB 500583164362
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829169
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.