text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829167 1/4 inch T 27 lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 2E833948
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen

Artikelnummers

Artikelnummer 2E833948
EAN 4015448421948
UBB 500581380531
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829167
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.