Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
8H440660
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
Bit P829164 1/4 inch T 15 lengte 25 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8H440660
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H440660
EAN
4015448421917
UBB
500583457329
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829164