text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829158 1/4 inch T 5 lengte 25 mm PROMAT


Artikelnummer 0V858742
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Promat
HS- en goederencode 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 0V858742
EAN 4015448421856
UBB 500573916870
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829158
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.