text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829133 1/4 inch PZD 3 lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. 2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 3Z794040
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z794040
EAN 4015448421818
UBB 500581999314
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.