text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bit P829123 1/4 inch PZD 3 lengte 25 mm PROMAT


Met torsiezone. Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 7F247921
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7F247921
EAN 4015448570516
UBB 500583086805
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829123
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.