text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829121 1/4 inch PZD 1 lengte 25 mm PROMAT


Met torsiezone. Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 2N455959
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Promat

Omschrijving

Met torsiezone. Taaihard. Voor universeel gebruik. S2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen. (Conv. accuschroevendraaier) Aandrijving: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummers

Artikelnummer 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.