text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829115 1/4 inch PH 3 lengte 25 mm PROMAT


Taaihard. Voor universeel gebruik. 2-staal. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier) Aandrijving bij lengte 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN 3126 - C 6,3

Artikelnummer 8B106152
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8B106152
EAN 4015448421757
UBB 500583356349
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.