Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
2H106274
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
Bit P829114 1/4 inch PH 2 lengte 25 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2H106274
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H106274
EAN
4015448421740
UBB
500581386736
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
4000829114