Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
9T337658
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
Bit-/hefboomomschakelratel 1/4 inch directe bitopname lengte 95 mm 72 tanden PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met directe bit-opname. Voor bits 6,3 mm (1/4"). Extra bitopname in de greep (magnetisch). 72 tanden
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9T337658
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
95
Aansluitmaat
1/4 inch
Met greep
Ja
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
95
Aansluitmaat
1/4 inch
Met greep
Ja
Aansluitmaat (mm)
6.3
Terugzwenkhoek (°)
5
Omkeerbaar
Ja
Geschikt voor bits
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T337658
EAN
4015448588382
UBB
500583997399
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000821540