text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit-/hefboomomschakelratel 1/4 inch 72 tanden omschakelhefboom PROMAT


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. In combinatie met de meegeleverde bitadapters kan elk bit met 6,3 mm (1/4″) zeskantaandrijving gebruikt worden. Dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Extra bitopname in de greep (magnetisch). 72 tanden

Artikelnummer 5N512903
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 95
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 95
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Met greep Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Omkeerbaar Ja
Geschikt voor bits Ja
Sokblokkering Ja
Geschikt voor doppen Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5N512903
EAN 4015448558040
UBB 500582487384
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000821501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.