text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit-grootverpakking 867/1 Z T 40 lengte 25 mm 100st./box WERA


867/1 TORX® Bits DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-delig 100x 867/1 TORX® Bits: TX 40 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1U742486
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 40
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Goederencode 82079030
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

867/1 TORX® Bits DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100-delig 100x 867/1 TORX® Bits: TX 40 x 25 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U742486
EAN 4013288138569
UBB 500643432007
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072452001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.