text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit-grootverpakking 855/1 Z PZD 2 lengte 25 mm 100st./box WERA


855/1 Z DIY Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 100-delig 100x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 2 x 25 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2T842117
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Verpakking Kunststof box
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 100
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 100
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Type kruiskop Pozidriv PZ
Met handgreep Nee
Merk WERA
Model 855/1 Z

Omschrijving

855/1 Z DIY Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 100-delig 100x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 2 x 25 mmHoogwaardige bits voor Pozidriv schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072444001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.