Bitsets
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
4J275603
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
Bit-grootverpakking 851/1 Z PH 2 lengte 25 mm 100st./box WERA
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
4J275603
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Verpakking
Kunststof box
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
2
Verpakking
Kunststof box
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aantal bits PH (kruiskop)
100
Aantal bits PZ (kruiskop)
0
Aantal bits Torx
0
Aantal bits sleuf
0
Aantal bits totaal
100
Met magneethouder
Nee
Aantal bits binnenzeskant
0
Aantal bits TriWing
0
Aantal bits tweegats
0
Aansluitmaat (mm)
0.25
Met bitratel
Nee
Tweezijdig
Nee
Aantal bits binnenvierkant
0
Type kruiskop
Phillips
Met handgreep
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
851/1 Z
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J275603
EAN
4013288138477
UBB
500643380289
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05072441001