text.skipToContent text.skipToNavigation

BIT ANTID B4K 868 /4GR2-50


868/4 BTZ Binnenvierkant Bits, # 2 x 50 mmBiTorsion-bits voor binnenzeskant-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. ierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houde

Artikelnummer 81278.402.050
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 50
Merk Wera
Model 868/4 BTZ
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Totale lengte (mm) 50
Merk Wera
Model 868/4 BTZ

Omschrijving

868/4 BTZ Binnenvierkant Bits, # 2 x 50 mmBiTorsion-bits voor binnenzeskant-schroeven met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. ierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060148001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.