text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 855/4 TH 1/4 inch PZD 1 lengte 50 mm torsiezone, extra hard WERA

Op bestelling

855/4 TH Bits Pozidriv, PZ 1 x 50 mmHoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 9.6
Model 855/4TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

855/4 TH Bits Pozidriv, PZ 1 x 50 mmHoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81556.001.050
EAN 4013288015068
UBB 240232996704
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060055001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.